ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの インデックス/リフィル
ナカバヤシの クリアポケット
ルーズリーフポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(15枚)
注文コード
42556063
品番
NR-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4×1ポケット・チャックポケット
仕様
A4・30穴・2穴兼用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
160
寸法(縦×横)(mm)
315×230