ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの インデックス/リフィル
ナカバヤシの クリアポケット
ルーズリーフポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42556072
品番
ルP-250
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5×1ポケット・チャックポケット
付属品
ルーズリーフ20枚入
仕様
B5・26穴
材質
PVC
質量(g)
130
寸法(縦×横)(mm)
275×205
RoHS指令(10物質対応)
対応