ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
超薄型ホルダーキャプチャーズ WA4サイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556106
品番
HUU-WA4CB
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
大判のグラフ誌サイズが入ります。雑誌を切り抜いてオリジナルのスタイルブックをつくっては。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
WA4
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
315×271
収納寸法(mm)
用紙:305×258
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式