ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
超薄型ホルダーキャプチャーズ A4サイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556115
品番
HUU-A4CB
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
一番使いでのあるA4判。企画書、見積書などビジネス用途に。パンフレットや雑誌の切り抜き、飲食店ではメニューブックにも。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
A4
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
140
寸法(縦×横)(mm)
315×230
収納寸法(mm)
用紙:300×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式