ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
超薄型ホルダーキャプチャーズ A5サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556124
品番
HUU-A5CB
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
料理カードを整理したり、公共料金の領収書やレシートを分類したり、そのまま家計簿にはさんで使えます。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
A5
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
70
寸法(縦×横)(mm)
227×165
収納寸法(mm)
用紙:212×152
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式