ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
超薄型ホルダーキャプチャーズ A6サイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556133
品番
HUU-A6CB
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
お気に入りのポストカードや絵はがきなど、大切なコレクションも分類・整理できて、携帯にも便利。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
A6
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
30
寸法(縦×横)(mm)
167×123
収納寸法(mm)
用紙:152×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式