超薄型ホルダーキャプチャーズ B4サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42556158 品番HUU-B4CB
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

八ツ切画用紙や書道半紙が折らずに収納できるので各種作品の保存用ホルダーとしてお使いいただけます。また、新聞の折り込みに入っている宅配サービスなど、生活のお役立ち情報もしっかりファイルしておけます。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。

サイズB4 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm 質量(g)230 寸法(縦×横)(mm)425×305 収納寸法(mm)用紙:410×290 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット横入れ10 製本溶着式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする