ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
超薄型ホルダーキャプチャーズ B5サイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556176
品番
HUU-B5CB
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
週刊誌のサイズにテーマ別のファイルを作成したり、提出用に資料をまとめたりと使い道いろいろです。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
B5
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
100
寸法(縦×横)(mm)
275×198
収納寸法(mm)
用紙:260×186
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式