ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
超薄型ホルダーキャプチャーズ B7サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556185
品番
HUU-B7CB
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
L判サイズの写真がすっきり収まります。薄いので携帯用アルバムにどうぞ。鞄の中でもかさばりません。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
B7
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
145×107
収納寸法(mm)
用紙:130×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式