ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
超薄型ホルダーキャプチャーズ B8サイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556194
品番
HUU-B8CB
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
トレーディングカードも入る、ゆとりのカードサイズポケット。名刺やカードの携帯用として手帳や財布にはさんでも。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
B8
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
12
寸法(縦×横)(mm)
110×83
収納寸法(mm)
用紙:94×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式