名刺ホルダー ベーシック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42556334 品番 CB5072B
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

名刺だけでなくショップカードやインスタント写真の整理に。黒台紙で紙面鮮やか。

収納枚数120枚 仕様背見出しポケット付 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm 質量(g)80 収納サイズ91×55mm(名刺サイズ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×112×18 RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42556343
2020-04-22
用途:
名刺の保管
その他業種

名刺はスキャナでOCRかけて管理していますが、でも捨てられないですよね。これに入れて保管しています。コンパクトでいいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする