トレーディングカードホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42556377 品番CB5074B-N
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

名刺やメンバーカード、コレクション用トレーディングカードなど、どんどん増えるカード類をスッキリ整理。

収納枚数208枚(1ポケット2枚収納で最大416枚) 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm 質量(g)210 寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×160×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットカードサイズ・横入れ4面・透明52枚・ポリプロピレン 製本溶着式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42556377
2019-01-26
用途:
ゲームのカード整理
WATworks 様 (その他業種)

プリチャンとアイカツにハマっている嫁にせがまれて購入しました。
物凄い枚数を持っているので400枚も入るこの商品でも事足らずに2つ目を購入。
A4サイズだと持ち歩くのに大き過ぎだそうで、このサイズでこの枚数が入るものは他にないと言ってとても喜んで使っています。
カラーが選べるともっと良いかな。
ピンクが欲しいそうです。

対象商品:
42556377
2018-11-12
用途:
ゲームのカード整理
WATworks 様 (その他業種)

プリチャンとアイマスにハマっている嫁にせがまれて購入しました。
物凄い枚数を持っているので400枚も入るこの商品でも事足らず2つ目を購入。
A4サイズだと持ち歩くのに大き過ぎだそうで、このサイズでこの枚数が入るものは他にないと言ってとても喜んで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする