ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
クリアブック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42556438
品番
CB4072-B
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
サイズ
A6・S型
ポケット
A6・上入れ・透明30枚・ポリプロピレン
仕様
背見出しポケット付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm
質量(g)
70
収納枚数
30枚(1ポケット2枚収納で最大60枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
160×122×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式