ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
クリアブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42556447
品番
CB4073-B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
サイズ
A6・S型
ポケット
A6・上入れ・透明60枚・ポリプロピレン
仕様
背見出しポケット付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm
質量(g)
110
収納枚数
60枚(1ポケット2枚収納で最大120枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
160×122×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式