ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの ハガキホルダー
ハガキホルダ2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A6・S型
ポケット
A6・上入れ・透明30枚・ポリプロピレン
注文コード
42556465
品番
SD-HCT2A6-60C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ポケット
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A6・S型
仕様
背見出しポケット、透明スリップケース付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.65mm
質量(g)
100
収納枚数
30枚(1ポケット2枚収納で最大60枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
164×122×24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
A6・上入れ・透明30枚・ポリプロピレン
製本
溶着式