ハガキホルダ2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA6・S型 ポケットA6・上入れ・透明60枚・ポリプロピレン 注文コード42556474 品番SD-HCT2A6-120B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はサイズ・ポケットなど11種類から選べます 他の種類を見る
サイズA6・S型 仕様背見出しポケット、透明スリップケース付 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.65mm 質量(g)145 収納枚数60枚(1ポケット2枚収納で最大120枚) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)164×122×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットA6・上入れ・透明60枚・ポリプロピレン 製本溶着式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42556456
2025-12-26
用途:
写真の整理
その他業種

ハガキ大の写真用に購入したが、ハガキよりかなり大きいサイズで見栄えが悪くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする