ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
書道ホルダー 半紙判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556657
品番
ホC-19B
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
半紙判・S型
仕様
タイトルシール付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm
質量(g)
360
収納枚数
242×332mm・40枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×272×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
20ポケット・厚み40μm・中紙あり
製本
溶着式