ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
色紙ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556666
品番
ホC-36B
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
色紙判・S型
仕様
スリップケース付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.9mm
質量(g)
320
収納枚数
275×260mm・10枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
288×284×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
10ポケット・厚み60μm・中紙なし
製本
溶着式