ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの 証書ファイル
通知表ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42556675
品番
SD-TU-A4CB
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
学校と家庭を行き来するA4サイズの通知表クリアホルダーです。ポケットは用紙が抜け落ちにくい横入れタイプ。表紙は中身が見える半透明タイプなので、通知表を出し入れせずにキレイに使用できます。
サイズ
A4
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
140
寸法(縦×横)(mm)
315×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
ポリプロピレン(厚み0.06mm) 横入れタイプ/7枚
収納寸法(横×縦)(mm)
300×215
製本
溶着式