SCP-B501 スクラップブック ナカバヤシ 42556885

スクラップブック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42556885 品番SCP-B501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アプリNakabayashi×CamScanneにて、スクラップしたものをデータ化。圧倒的な台形補正・色認識でらくらくデータ化!
「スクラップの保存・管理が変わる。」

サイズB5 材質表紙:クラフトボール紙、中紙・扉紙:クラフト紙 質量(g)170 寸法(縦×横×厚さ)(mm)262×197×25 中紙29枚、扉紙1枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42556876
2024-02-05
用途:
領収書の整理
有限会社フルサワ工業 様

いつも他のメーカーのものを使ってましたが、変わりないので少しだけ安いこちらにしました。何も問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする