れんらくぶくろ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42556937 品番 SD-RB2-A4-OR
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

大きく開くL 型・W ファスナーなので出し入れラクラク。
A4 サイズまでの連絡帳やプリント等を収納できます。
中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
学校と家庭を行き来するA4サイズの「れんらくぶくろ」です。

仕様L型・Wファスナー付 材質オレフィン系樹脂、ポリエステル 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)240×340 オレンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42556928
2023-02-14
用途:
A4サイズの説明書収納袋として仕様

厚さ1cmほどの取扱説明書の収納袋として活用しています。
@半透明で汚れが目立ちにくい、Aチャック開閉フックが2個ある、B片面にネームカード入れ(名刺サイズ)がある、これらの点が気に入っています。
当社ではネームカード入れ箇所にテプラを貼って中身が分かるようにしています。

2人が参考にしています
対象商品:
42556928
2021-04-13
用途:
回覧板を入れる
その他業種

町内会の組長になったので、回覧板の雨対策として使用することにしました。
色々調べましたが、これが一番良さそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
42556912
2021-05-05
用途:
仕分けに
教育・研究機関

いろんな書類を分けて入れるために購入しました。丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
42556912
2020-05-26
用途:
資料保存 仕分け
農・林・水産業

クリアファイルごとはいるので片付けにとても便利です。丈夫なのと中が見える主良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする