ドキュメントファイル発泡PP製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4・S型 注文コード42557147 品番DF-A401S-BP
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ななめカットのポケットで収納物が探しやすい!四角い大きな表紙で中身をしっかり保護!
伸縮するので省スペース
クリアホルダーも入るポケットサイズ
インデックスシート付き
持ち手が付いて持ち運びが簡単!
引き出しにも入る便利なサイズ!

サイズA4・S型 材質表紙:発泡PP・厚み約2.0mm 質量(g)370 収納枚数コピー用紙約260枚(64g/m2程度)(1ポケット約20枚収納) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)317×258×25 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットA4・13ポケット・ポリプロピレン 製本溶着式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする