ポイホルダー A4ワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42557226 品番CB5034B
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ワイドポケットクリアホルダーがそのまま入る!両端に余裕があるので、A4サイズのクリアホルダーの出し入れがスムーズです。ハーフポケットクリアホルダーが取り出しやすい!ポケットに入れたまま書類の確認可能! インデックス分類に便利なインデックス付き!各ポケットに付いています。※インデックスシール付
クリアホルダーまとめます。

サイズA4 ポケットA4ワイド・8ポケット・ポリプロピレン厚み約0.16mm・インデックス付き 材質表紙:ポリプロピレン・厚み約0.70mm・ゴムバンド付き 質量(g)230 収納枚数クリアホルダー8枚・A4コピー用紙約160枚(64g/m2程度)(1ポケット・クリアホルダー1枚・A4コピー用紙20枚収納) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)315×265×16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする