クリアホルダー A4

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 42557253 品番 CH1033C
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ

厚さ(mm)約0.2 材質ポリプロピレン クリア サイズA4 質量(g)720 寸法(縦×横)(mm)310×220 枚数30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
取引先に報告する時使用する。
渥美電気保安管理事務所 様

厚みもありしっかりしていて、使いやすい書類を入れてバッグに入れてもグチャグチャにならなくて非常に良いです。

2024-09-30
用途:
町内回覧用紙の雨対策
飲食業

町内回覧用紙をコピーして近所に配るとき、コピー文字が雨で滲むのを防ぐために使用しました。
安いものは合わせ面がズレてる、A4サイズ紙より微妙に小さい、などあるのでこちらにしました。

対象商品:
42557253
2024-10-28
用途:
ファイリング
医療・福祉・介護関連業

普通の使い心地ですが、コスパはまずまずでした。次回は少ししっかり目のものを購入したいです。

対象商品:
42557262
2024-07-17
用途:
事務用
株式会社クリオ開発 様 (不動産業)

在庫が尽きていたため、迅速に対応いただき感謝です。

対象商品:
42557262
2024-04-26
用途:
事務作業時
建設業・工事業

早速届き、事務作業に役立っております。また購入したいです。

対象商品:
08443461
2022-09-19
用途:
書類の整理等
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

価格もよいですし しっかりとした厚みもあり 折れたりしなしいので お客様にお渡しするにも◎

1人が参考にしています
対象商品:
42557262
2022-08-04
用途:
書類のファイリングに

0.15oのものをいつも使用していますが、少しぶ厚めのものがいいとのリクエストがあったので今回はこちらを購入しました。しっかりとしています。

対象商品:
08443461
2022-02-14
用途:
書類の送付など
卸売・小売業

使いやすい薄さで、頑丈でもある為、使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする