曜日別特売
CH1021C クリアホルダー ナカバヤシ 42557287

クリアホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4
内容量1パック(10枚)注文コード42557287品番CH1021C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

はさむだけの簡単ファイル

サイズB4材質ポリプロピレン・厚み0.2mm厚さ(mm)約0.2クリア質量(g)400枚数10寸法(縦×横)(mm)380×270RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 書類・図面等の持ち運びに使用します。
アキセントラルサービス株式会社建設業・工事業

書類・図面等が、汚れず皺にならないので、気持ちよく使えます。

対象商品 : 42557287
2023-07-20
用途: 書類整理

A4サイズが普通の中、大きいサイズの本製品は大変重宝しています。今後もリピート発注すると思います。

対象商品 : 42557278
2021-02-03
用途: 図面確認で

何種類か使ってみて、この商品がベストでした。使用上劣化が激しいので今後もリピートします。

対象商品 : 42557287
2019-10-10
用途: 作業伝票を挟む時
製造業

厚くて丈夫なので長期的に使用できるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする