ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーホルダー
クリアホルダー A4 10枚
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
42557296
品番
CH1131M
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
分類に便利な5色ミックス
はさむだけの簡単ファイル
サイズ
A4
セット内容
5色×2・10枚パック(クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー)
材質
ポリプロピレン・厚み0.18mm
質量(g)
240
寸法(縦×横)(mm)
310×220
RoHS指令(10物質対応)
対応