※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×16 (+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42557487 M2×16 (+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42557487

(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42557487 品番 M2×16
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ねじの呼びM2 山数40 長さ(mm)16 材質 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.0/(最小)1.90 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする