ロジカル・エアーノート(方眼)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 罫幅(mm)5 色(表紙)イエロー 注文コード42557488 品番HB5-H502-Y
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は罫幅・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ふんわり軽いノートできました。
ノートが軽いと心も軽い!厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」
従来商品より約20%軽量化。本文には厚みはそのまま・裏うつりは従来品と同様。4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。

サイズセミB5 質量(g)96 材質本文:上質紙・56g/m2、表紙:コートボール紙 枚数30 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3 方眼罫 罫幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 色(表紙)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする