ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルエアーWリングノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42557752
品番
NW-B509S-G
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
サイズ
B5
材質
本文:上質紙・56g/m
2
・A罫(7mm)・30行・40枚B罫(6mm)・35行・40枚方眼5mm・40枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
154
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×257×4
罫
方眼5mm
枚数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
色(表紙)
グリーン