ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
ロジカルエアーWリングノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42557786
品番
NW-A403S-G
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
サイズ
A4
材質
本文:上質紙・56g/m
2
・A罫(7mm)・36行・40枚B罫(6mm)・42行・40枚方眼5mm・40枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
205
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×297×4
罫
方眼5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
色(表紙)
グリーン