ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ルーズリーフ
ロジカルエアー ルーズリーフ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4
罫
ロジカルA罫(7mm)
注文コード
42557813
品番
LL-A402A
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・罫・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
質量(g)
395
枚数
50
穴数
30穴
罫
ロジカルA罫(7mm)
材質
上質紙・56g/m
2
・A罫(7mm)・36行・50枚・30穴B罫(6mm)・42行・50枚・30穴方眼5mm・50枚・30穴無地・50枚・30穴
寸法(横×縦)(mm)
210×297
罫幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応