ロジカルエアー ルーズリーフ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4 ロジカルB罫(6mm) 注文コード42557822 品番LL-A402B
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はサイズ・罫・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4 質量(g)395 枚数50 穴数30穴 ロジカルB罫(6mm) 材質上質紙・56g/m2・A罫(7mm)・36行・50枚・30穴B罫(6mm)・42行・50枚・30穴方眼5mm・50枚・30穴無地・50枚・30穴 寸法(横×縦)(mm)210×297 罫幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42557813
2020-09-25
用途:
どんなもんか試しに買ってみました。

「エアー」と名乗っているように確かに軽いです。軽さを特に重要視する人にとっては多少の金額は払ってでもお奨めします。逆に、とにかく安価を重要視する人は高価な買い物になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする