ロジカルエアー ルーズリーフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4 無地 注文コード42557847 品番LL-A402W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品はサイズ・罫・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4 質量(g)395 枚数50 穴数30穴 無地 材質上質紙・56g/m2・A罫(7mm)・36行・50枚・30穴B罫(6mm)・42行・50枚・30穴方眼5mm・50枚・30穴無地・50枚・30穴 寸法(横×縦)(mm)210×297 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42557813
2020-09-25
用途:
どんなもんか試しに買ってみました。

「エアー」と名乗っているように確かに軽いです。軽さを特に重要視する人にとっては多少の金額は払ってでもお奨めします。逆に、とにかく安価を重要視する人は高価な買い物になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする