ロジカルブレイン3ミリ罫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 材質本文:上質紙・70g/m2・3mm罫線・30枚 、表紙:コートボール紙 注文コード42557917 品番ノ-B547-3M-5P
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

右脳派・文系科目ノート、文章を直感的に見返すことに適した本文罫。自由な行数設定が可能なフレキシブルなノートです。タテ方向の段落をそろえやすい3mm罫
医学博士河村優子先生 監修思考の整理をお手伝いします。

サイズセミB5 枚数30 罫幅(mm)3 セット内容P・B・G・Y・V各1冊 材質本文:上質紙・70g/m2・3mm罫線・30枚 、表紙:コートボール紙 質量(g)580 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする