ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルシンクノート 方眼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42557996
品番
RP-A402DB
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
記憶力がアップする
ロジカルシンキングができる
問題解決能力が高まる
プレゼンがうまくなる
モチベーションが上がる
勉強力が高まる
監修:高橋 政史
サイズ
A4
枚数
70
罫
方眼
罫幅(mm)
5
材質
上質紙81.4g/m
2
・5mm方眼・70枚、オモテ表紙:上質紙・127.9g/m
2
、ウラ表紙:ボード紙・600g/m
2
質量(g)
395
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×210×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
天ノリ・クロス貼り