ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルシンクノート 方眼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
セミB5
注文コード
42558014
品番
ノ-B552S-DB
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
セミB5
材質
上質紙70g/m
2
・5mm方眼・40枚、表紙:板紙・400g/m
2
質量(g)
150
枚数
40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×4
罫
方眼
罫幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ・クロス貼り