ロジカルシンクノート 方眼

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズセミB5 注文コード42558023 品番ノ-B552S-DN
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズセミB5 材質上質紙70g/m2・5mm方眼・40枚、表紙:板紙・400g/m2 質量(g)150 枚数40 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4 方眼 罫幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ・クロス貼り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする