ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
スイングロジカルノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
罫
A罫
色(表紙)
オレンジ
注文コード
42558102
品番
ノ-B501A-OR
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
罫・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
A罫
罫幅(mm)
7
色(表紙)
オレンジ
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・30枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×3
行数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024