ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの メモ帳
スイングロジカルWリングメモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42558276
品番
NW-A501B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・30行・50枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
158
枚数
50
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本文/148×210×6
行数
30
罫
B罫
罫幅(mm)
6
製本
Wリング