ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの メモ帳
スイングロジカルWリングメモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42558285
品番
NW-A601B
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A6
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・20行・50枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
78
枚数
50
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本文/105×148×6
行数
20
罫
B罫
罫幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024