ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの メモ帳
スイングロジカルWリングメモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42558294
品番
NW-A701B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A7
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・15行・50枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
38
枚数
50
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本文/74×105×6
行数
17
罫
B罫
罫幅(mm)
6
製本
Wリング