ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ルーズリーフ
スイングロジカルルーズリーフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42558346
品番
LL-B501A
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
サイズ
B5
材質
上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・100枚・26穴B罫(6mm)・35行・100枚・26穴
質量(g)
370
枚数
100
穴数
26穴
罫
A罫(7mm)
寸法(横×縦)(mm)
182×257
罫幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応