ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
カラースイング B5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
42559326
品番
ノ-305CA
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
A罫
罫幅(mm)
7
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・30枚上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
600
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×16
行数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス