ノート

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42559414 品番ノ-301-A
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザインのノートです。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。

寸法(縦×横)(mm)252×179 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42559475
2023-02-02
用途:
連絡ノート
東都パッケージ株式会社 様 (製造業)

使いやすい大きさで満足です。価格がネックですね…。

対象商品:
42559414
2022-01-11
用途:
帳簿
建設業・工事業

見た目は、革のようで、高級感があると思います。ノートを縦に開いて使うことがあるので、罫線の幅が少し広めの8mmの製品があると嬉しいです。お値段も手頃なので、また、購入したいと思います。

対象商品:
42559475
2019-12-27
用途:
野帳

糸閉じのノートが必要ですが、あまり見かけなくなりました。
引き続き販売をお願いします。

対象商品:
42559466
2018-09-12
用途:
日記用

ナカバヤシの今まで使ってたやつは、表紙が比較的ざらざらで紙質感があったが
本製品はつるっつるで、好みがわかれるとおもう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする