ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの バインダー
ロジカルバインダーノート A4ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42559868
品番
BN-A402A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
たくさん入るワイドタイプ!!
軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
仕様
インデックスシール付
材質
表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)30穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・36行・20枚・30穴
サイズ
A4
質量(g)
250
タイプ
タテ型
穴数
30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
250×324×27
RoHS指令(10物質対応)
対応