ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ソフトラインノート A7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42559956
品番
ノS-12-1
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
本文を切り取り線でカットできます。
携帯に便利な超ミニサイズ。
サイズ
A7
枚数
40
罫
A罫
罫幅(mm)
7
色(表紙)
レッド
材質
本文:上質紙・A罫(7mm)・12行・40枚・切り取り線付、表紙:特殊紙
質量(g)
25
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
74×105×4
行数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ