ソフトラインノート A7

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42559965 品番 ノS-12-3
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

本文を切り取り線でカットできます。
携帯に便利な超ミニサイズ。

サイズA7 枚数40 A罫 罫幅(mm)7 色(表紙)スカイ 材質本文:上質紙・A罫(7mm)・12行・40枚・切り取り線付、表紙:特殊紙 質量(g)25 寸法(横×縦×厚さ)(mm)74×105×4 行数12 RoHS指令(10物質対応)対応 製本無線綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする