ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルスタディノート方眼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42560026
品番
NB5-H5B
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
セミB5
仕様
科目シール1枚付(英習罫にはつきません)
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・30枚 、表紙:コートボール紙
質量(g)
120
枚数
30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
175×252×3
罫
方眼
罫幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス
色(表紙)
ブルー