ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルスタディノート方眼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42560035
品番
NB5-H5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
セミB5
仕様
科目シール1枚付(英習罫にはつきません)
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・30枚 、表紙:コートボール紙
質量(g)
120
枚数
30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
175×252×3
罫
方眼
罫幅(mm)
5
製本
糸綴じ背クロス
色(表紙)
グリーン