ロジカルスタディノート方眼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード42560087 品番NB5-H5-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
サイズセミB5 仕様科目シール1枚付 材質本文:上質紙・70g/m2・30枚 、表紙:コートボール紙 質量(g)600 枚数30 寸法(横×縦×厚さ)(mm)175×252×15 方眼 罫幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42560087 NB5-H5-5P 66037320 HB5-H512-5P ロジカルエアー タイポ柄 方眼5mm B5 5冊パック ナカバヤシ ロジカルエアー タイポ柄 方眼5mm B5 5冊パック ナカバヤシ 1組 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする